Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Terrasdrager

Populairste producten in de categorie Terrasdrager

TERRASDRAGERS VOOR PROFESSIONALS

Bent u op zoek naar een eenvoudige en praktische manier om een terras aan te leggen? De terrasdragers van Würth bieden u een kant-en-klare oplossing voor het installeren van uw houten platen of planken. Ontdek de voordelen van onze verschillende soorten terrasdragers.

VERSTELBARE TERRASDRAGERS

Dankzij de terrasdragers kan u de hoogte van de te plaatsen constructie nauwkeurig instellen. Zo kan u dus ook eventuele niveauverschillen tussen de onderdelen van uw terras egaliseren, zodat u een perfect vlak oppervlak krijgt, zelfs als het op een hellende ondergrond ligt. De terrasdragers kunnen over het algemeen worden gebruikt voor :

  • terrassen (buiten, binnen, op het dak...)
  • zwembadranden
  • paden en verlichte vloeren
  • werven en balkons
  • ...

KIES VOOR VEELZIJDIGE, VEILIGE EN DUURZAME TERRASDRAGERS

Onze terrasdragers hebben gaten die kabels door kunnen laten, maar die er ook voor zorgen dat er luchtcirculatie en regenwaterafvoer is. Let erop dat de installatie van de dragers bij voorkeur wordt uitgevoerd op een betonnen plaat met een lichte helling, die de afvoer van water onder de constructie vergemakkelijkt. Veelzijdig, betrouwbaar en duurzaam - de meeste van onze terrasblokken :

  • kunnen een breed assortiment aan materialen ondersteunen, gaande van hout tot steen tot keramiek, glasvezel en metaal
  • garanderen een optimale stabiliteit en hebben een veiligheidsgroef om onbedoeld losraken te voorkomen
  • zijn bestand tegen extreme temperaturen (doorgaans van -30°C tot 90°C), chemicaliën, zeewater en UV-straling

ACCESSOIRES VOOR TERRASDRAGERS

De terrasdragers van Würth zijn onderverdeeld in verschillende gamma's (Eco, Premium...), die op hun beurt zijn onderverdeeld in reeksen van dragers met verschillende diameters. Om het juiste model te kunnen kiezen, moet u er rekening mee houden dat elke terrasdrager :

  • een verschillende minimum en maximum hoogte heeft
  • een specifiek draagvermogen heeft, hetgeen leidt tot een groter of kleiner aantal te plaatsen dragers
  • zijn eigen optionele accessoires heeft
  • ...
Würth Logo