Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Terrassteun
Terrassteun - 1
Terrassteun - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Terrassteun

Voor het exact uitlijnen van onderbouw op de gewenste hoogte. Water stroomt snel door de open verbindingen en de bekleding wordt continu van onderaf geventileerd.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Voorzien van inwendige afvoer, een afvoeropening in de basis en een afvoer onder de basis.



Grote kopdiameter van 170 mm


  • Groot oppervlak, verbeterde lastverdeling

  • Stabiele ondergrond


Verstelbare hoogte


  • Traploos instelbaar

  • Een veiligheidsgroef voorkomt onbedoeld losdraaien (afstelsleutel, accessoire)


Materiaal


  • Bestand tegen UV-straling, zeezout, chemicaliën

  • Temperaturen: -30°C tot +90°C

  • Materiaaldikte van 3 tot 4,5 mm

  • Gemaakt van recyclebaar polypropyleencopolymeer.


Vereiste hoeveelheid


Voor een rooster van 40 x 60 cm zijn circa 5 steunen/m2 nodig

Toepassingsgebied