Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Terrassteun
Voor het exact uitlijnen van onderbouw op de gewenste hoogte. Water stroomt snel door de open verbindingen en de bekleding wordt continu van onderaf geventileerd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorzien van inwendige afvoer, een afvoeropening in de basis en een afvoer onder de basis.
Grote kopdiameter van 170 mm
- Groot oppervlak, verbeterde lastverdeling
- Stabiele ondergrond
Verstelbare hoogte
- Traploos instelbaar
- Een veiligheidsgroef voorkomt onbedoeld losdraaien (afstelsleutel, accessoire)
Materiaal
- Bestand tegen UV-straling, zeezout, chemicaliën
- Temperaturen: -30°C tot +90°C
- Materiaaldikte van 3 tot 4,5 mm
- Gemaakt van recyclebaar polypropyleencopolymeer.
Vereiste hoeveelheid
Voor een rooster van 40 x 60 cm zijn circa 5 steunen/m2 nodig
Dragers voor buitenterrassen
- Zwembadranden
- Dakterrassen
- Balkons en binnenplaatsen
- Paden
- Waterpartijen
- Verlichte vloer
Geschikt voor: Hout, steen, keramiek, composietmateriaal, metaal, glasvezel enz.
Staat op alle stabiele bodemplaten, inclusief isolatiematerialen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!