Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tegelnivelleersysteem set
Tegelnivelleersysteem set - 1
Tegelnivelleersysteem set - 2
Tegelnivelleersysteem set - 3
Tegelnivelleersysteem set - 4
Tegelnivelleersysteem set - 5
Tegelnivelleersysteem set - 6
Tegelnivelleersysteem set - 7
Tegelnivelleersysteem set - 8
Tegelnivelleersysteem set - 9
Tegelnivelleersysteem set - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tegelnivelleersysteem set

201-delig. Complete set voor het eenvoudig en nauwkeurig leggen van grote tegels vanaf een voegbreedte van 1,2 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voor universeel gebruik


Voor een tegeldikte tot 20 mm



Voorkomt kostbare reparatiewerkzaamheden


  • Een nauwkeurige uitlijning van de tegels voorkomt wegzinken, zorgt voor een hoge mate van uniformiteit en bespaart tijd.

  • Het hoogwaardige kunststof van de spanplaat zorgt ervoor dat de spanning gecontroleerd wordt en voortijdige breuk wordt voorkomen.


Kunststofvrije verbindingen


De spanplaat breekt af onder de tegel, waardoor scheuren als gevolg van kunststof onderdelen in het verbindingsmateriaal worden voorkomen.



Tegels glijden niet uit of bewegen niet


  • Het grote oppervlak van het dwarsstuk zorgt voor een uniforme drukverdeling tijdens het klemproces, waardoor schade aan het tegeloppervlak wordt voorkomen.

  • Het dwarsstuk zorgt voor een stabiele stop voor de volgende tegel.