Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Extreem stabiele en gladde tegellijm voor vloeren en wanden volgens EN 12004, C2 TE S1 voor binnen en buiten. Tot 35% hogere opbrengst.
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
Zeer hoge mate van flexibiliteit


Voldoet aan de vereisten van het informatieblad voor "flexibele mortel"



Multifunctioneel


Geschikt als dunbed- en middelbedmortel



Op kwaliteit getest volgens Euro-normen


  • Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004

  • Voldoet aan klasse S1 voor kneedbare tegellijm


Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting


  • Voorkomt dat muurtegels wegglijden.

  • Grote en zware tegels kunnen stevig worden gelijmd.


Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm


Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht



Zeer glad en kneedbaar bij aanbrengen


  • Minimale kracht vereist bij opbrengen

  • Hoger dagrendement


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning


Geschikt voor vloerverwarming



Materiaalverbruik:


  • ca. 1,6 kg/m² met 6 mm vertanding

  • ca. 2,1 kg/m² met 8 mm vertanding

  • ca. 2,6 kg/m² met 10 mm vertanding
Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot hebben het EC1plus-label.

Opmerking

Minder chromaat. Zie technische datasheet voor meer informatie.

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot hebben het EC1plus-label.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.