Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL
Extreem stabiele en gladde tegellijm voor vloeren en wanden volgens EN 12004, C2 TE S1 voor binnen en buiten. Tot 35% hogere opbrengst.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer hoge mate van flexibiliteit
Voldoet aan de vereisten van het informatieblad voor "flexibele mortel"
Multifunctioneel
Geschikt als dunbed- en middelbedmortel
Op kwaliteit getest volgens Euro-normen
- Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004
- Voldoet aan klasse S1 voor kneedbare tegellijm
Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting
- Voorkomt dat muurtegels wegglijden.
- Grote en zware tegels kunnen stevig worden gelijmd.
Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm
Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht
Zeer glad en kneedbaar bij aanbrengen
- Minimale kracht vereist bij opbrengen
- Hoger dagrendement
Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning
Geschikt voor vloerverwarming
Materiaalverbruik:
- ca. 1,6 kg/m² met 6 mm vertanding
- ca. 2,1 kg/m² met 8 mm vertanding
- ca. 2,6 kg/m² met 10 mm vertanding
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot hebben het EC1plus-label.
Minder chromaat. Zie technische datasheet voor meer informatie.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot hebben het EC1plus-label.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Wordt gebruikt voor het veilig en voordelig leggen van grote keramische vloeren, zoals gres porcellanato, gres, plavuizen, klinkers, mozaïek en kleurvaste, niet-doorschijnende natuurstenen materialen. Geschikt voor alle soorten oppervlakken in overeenstemming met DIN 18157, deel 1, zoals beton, gasbeton, gips, cement- en gipsdekvloeren, metselwerk, gipsplaten etc. en op oude, stevig vastzittende tegels. Ook geschikt als hechtmateriaal voor lichtgewicht panelen, zoals tegelondersteuningselementen en voor het leggen van tegels op het minerale afdichtmiddel CERAfix 301 en het dispersiegebonden CERAfix 302 in bijvoorbeeld natte ruimtes, openbare douches, zwembaden, etc.
Mengverhouding: 9,25–11,0 l water op 25 kg droog poeder.
Meng de tegellijm PLUS CERAfix 403 totdat het mengsel klontvrij is, laat het ongeveer 3 minuten uitharden en meng opnieuw. Breng het materiaal aan op het voorbehandelde oppervlak met een geschikte lijmspaan.
Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van los materiaal zijn. Absorberende oppervlakken voorbehandelen met CERAfix 101.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!