Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tegellijm PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex Voor alle keramische vloerafwerking conform EN12004, C2 TE
Flexibel mortel met dunne en middelgrote bedden in een waterdichte foliezak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
- Zekerheid op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan
- Geschikt voor het lijmen verlijmen van aardewerk
Uiterst veelzijdig
Geschikt als dunbed- en middelbedmortel
Op kwaliteit getest volgens Euro-norm
- Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004
- Gecontroleerde formule
Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting
- Voorkomt dat muurtegels wegglijden
- Grote en zware tegels kunnen stevig worden vastgezet
Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm
- Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht
Soepel en eenvoudig aan te brengen
- Minimale kracht vereist bij opbrengen
- Hoger dagrendement
Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning
Geschikt voor vloerverwarming
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Getest volgens EN 12004 C1
- Brandgedrag: A1fl/A1
- Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na onderdompeling in water: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Bij het buitenshuis leggen van wand- en vloertegels (bijv. op balkons en terrassen) moet het balkonfoliesysteem CERAfix 315 in combinatie met CERAfix 402 Plus worden gebruikt! CERAfix 420 kan worden gecombineerd om de flexibiliteit/deflectie te vergroten.
Neem tijdens de installatie de productspecifieke eigenschappen van de dekmaterialen (neiging tot verkleuring, krullen, enz.) en de montageaanbevelingen van de tegel- en paneelfabrikanten in acht. We raden u aan om indien nodig eerst een test uit te voeren!
Dunbedmortel die aan het uitharden is, mag niet meer vloeibaar worden gemaakt door water of verse mortel toe te voegen!
Bij het leggen van grote tegels (vanaf 30 x 60 cm) moet mortel op de achterkant van de tegels worden aangebracht met een buttering/floating methode om de hechting te verbeteren.
Contact tussen de mortel op cementbasis en de magnesiet dekvloer leidt tot schade aan de magnesiet dekvloer als gevolg van een chemische reactie. Latere vochtbelasting van de ondergrond moet met passende middelen worden voorkomen. Magnesiet ondergronden moeten mechanisch worden geruwd en geprimed met CERAfix 103 epoxyhars. Strooi genoeg vers TEGAfix 430 kwartszand over de verse epoxyharslaag. Begin met leggen na de gespecificeerde wachttijd van ongeveer 12-16 uur.
CERAfix 402 Plus is een hydraulisch uithardende mortel die moet worden beschermd tegen de effecten van water en vorst totdat deze volledig is uitgehard. In ongunstige weersomstandigheden kan dit meerdere dagen duren. Bescherm in deze tijd tegen blootstelling aan water en vorst!
Bij het leggen van tegels op substraten met calciumsulfaat moeten de primer/mortel-combinaties overeenkomstig DIN 18157-1 of het informatieblad ZDB in acht worden genomen.
Neem geschikte maatregelen om te voorkomen dat mortel stolt in de wand-vloerverbinding!
De geldende voorschriften en de relevante normen moeten worden nageleefd! Bijvoorbeeld: DIN 18157; DIN 18352; DIN 18560; DIN 18 202; DIN 1055
ZDB-informatiebladen, gepubliceerd door het Fachverband des deutschen Baugewerbes (Duitse Vereniging voor de bouwnijverheid).
BEB-informatiebladen, gepubliceerd door Bundesverband Estrich und Belag e.V. (federale vereniging voor dekvloeren en vloerbedekking)
Technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".
Neem het geldige veiligheidsinformatieblad GISCODE in acht: ZP1
Geschikt voor voegen* | na circa 12 uur |
Beloopbaar* | na circa 12 uur |
Volledig belastbaar* | na circa 7 dagen |
Test | Classificatie als C2 TE volgens DIN en 12004, BAUTEST Dresden testcertificaat |
Rapport over de classificatie van brandgedrag volgens DIN en 13501-1, MPA NRW | |
Opslag | Droog, 12 maanden in de originele verzegelde Würth-houder, geopende houder onmiddellijk gebruiken. |
Reinigen | Onmiddellijk na gebruik met water |
*) bij +22°C en 65% relatieve vochtigheid; hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de aangegeven tijden. **) er wordt geen rekening gehouden met extra materiaalverbruik voor ongelijkmatige ondergronden. |
Getest volgens EN 12004 C1
- Brandgedrag: A1fl/A1
- Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na onderdompeling in water: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Wordt gebruikt voor het veilig leggen van keramische bekledingen zoals gres, fijn aardewerk, tegels van aardewerk (waterabsorptie <= 0,5 %), klinkersteen, bakstenen tegels en keramisch mozaïek. CERAfix 402 Plus-tegellijm is geschikt voor het stevig leggen op alle ondergronden volgens DIN 18157, deel 1. CERAfix 402 Plus tegellijm kan ook worden gebruikt voor lijmen als systeemtegellijm voor CERAfix-afdichtingssystemen. De geschiktheid voor substraten voor de relevante waterimpact moet vooraf worden gecontroleerd.
Het is ook geschikt als hechtmateriaal voor lichtgewicht platen, bijvoorbeeld tegeldragende hardschuimplaten.
Oppervlak:
DIN 18157, deel 1 is essentieel voor het correct leggen van tegels. Tegellijm PLUS CERAfix 402 is geschikt voor het stevig leggen op alle ondergronden volgens DIN 18157, deel 1, bijvoorbeeld beton, gasbeton, pleisterwerk, gietasfaltcement volgens uithardingsklasse IC10, cement- en gipsdekvloeren, dekvloeren met vloerverwarming, metselwerk en gipsplaat enzovoort. De ondergrond moet droog, dragend, egaal, vrij van scheuren en losse bestanddelen zijn en een grotendeels gesloten oppervlaktekwaliteit en -sterkte hebben. Vóór het leggen op gipsdekvloeren moet het oppervlak worden geschuurd, gestofzuigd en worden voorgestreken met CERAfix 101. Gladde betonnen ondergronden moeten geruwd worden en absorberende ondergronden moeten worden voorgestreken met CERAfix 101.
Dekvloeren met vloerverwarming moeten vóór het leggen worden opgewarmd, in overeenstemming met de technische voorschriften. Om vast te stellen hoe hard de bekleding is, voert u een vochtmeting uit met het CM-apparaat. Het CM-vochtgehalte mag voor cement dekvloeren niet hoger zijn dan 2,0 CM% voor dekvloeren op een isolatie- of scheidingslaag, niet hoger dan 0,5 CM% voor gipsdekvloeren zonder vloerverwarming en niet hoger dan 0,3 CM% voor gipsdekvloeren met vloerverwarming. De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".
Toepassing:
Meng tegellijm PLUS CERAfix 402 met kraanwater in een schone bak totdat er geen klonters meer te zien zijn.
- Voor het aanbrengen van wand- en vloertegels:
Mengverhouding: 6,75-7,75 liter water: 25 kg tegellijm PLUS CERAfix 402
- Voor het leggen van CERAfix 315 System balkonfolie en bijbehorende systeemonderdelen:
Mengverhouding: 8,7-9,0 liter water: 25 kg tegellijm PLUS CERAfix 402
Laat het product ongeveer 3 minuten rusten en roer het dan opnieuw. Gebruik de kleefmortel binnen de verwerkingstijd. Verspreid een vlakke laag van de gemengde kleefstof over het oppervlak en kam er doorheen met de getande troffel die geschikt is voor de paneelgrootte. Leg de afdekmaterialen binnen de droogtijd van de kleefstof (test dit met uw vinger).
Balkonfoliesysteem CERAfix 315 lijmen:
Op het oppervlak, dat een minimale hellingshoek heeft van 1,5% in de afvoerrichting, wordt een getande troffel van 4-6 mm gebruikt om door tegellijm PLUS CERAfix 402 (gemengd met extra water —8,7–9,0 l water/25,0 kg CERAfix 402 FX) te kammen, ca. 10 cm breder dan de breedte van de folie. De strip die al met een mes of schaar is voorgesneden/-geknipt, wordt in de lijmlaag gelegd (dik naaldvilt voor lijm). Druk vervolgens met een egalisatietroffel het CERAfix 315 balkonfoliesysteem voorzichtig en stevig in de lijmlaag. Zorg voor een zo goed mogelijke onderlaag en hechting over het gehele oppervlak! Controleer of de lijmlaag niet wordt onderbroken; de consistentie van de lijm is correct wanneer de balkonfolie overal op de lijm volledig hecht. Het afdichtingstapesysteem CERAfix 316 en de "CERAfix binnen- en buitenhoeken", "CERAfix-hulzen" enz. worden ook met tegellijm PLUS CERAfix 402 gelijmd.
Schuur en reinig op de vloer de dunnelaagflens; ontvet deze met Inoclean (artikelnr. 0890 107 500). Verspreid CERAfix 301 afdichtingslaag in slurryvorm met een getande troffel van 6 mm op een dunnelaagflens en in het overlappende gebied op het CERAfix 315 balkonfoliesysteem. Breng "CERAfix vloerafdichtingspakket" aan op de bodem van het gecreëerde gebied door de kleefstof eraf te schrapen zodat er geen holtes of vouwen zijn; de bedoeling hiervan is dat de verbindingen goed hechten.
Breng CERAfix 402 FX systeemkleefstof zo aan dat deze ca. 1 cm breder is dan de relevante onderdelen van het CERAfix afdichtingsstripsysteem. Duw de onderdelen van het CERAfix afdichtingsstripsysteem in de verse laag en oefen gelijkmatige druk uit zodat er geen vouwen ontstaan. De strips moeten zo worden gehecht dat de folie vanaf de achterkant niet verzadigd kan raken met water. Vanwege het feit dat het CERAfix 315 folie een vlieslaminaat achterkant heeft, worden de afdichtingstapes en vormdelen altijd alleen maar aan de bovenkant van de folie bevestigd (zie label).
Tegels leggen op het CERAfix 315 balkonfoliesysteem:
Tegellijm PLUS CERAfix 402 mengen met de normale hoeveelheid water (6,75 tot 7,75 l water/25,0 kg tegellijm PLUS CERAfix 402). Op de muur kunnen keramische tegels rechtstreeks op het zojuist gelijmde CERAfix 305 worden aangebracht. Op de vloer is het ook mogelijk om op het zojuist gelegde CERAfix 315 balkonfolie tegels te leggen, mits loopplanken worden gebruikt. Wand- en vloertegels worden op de gebruikelijke wijze direct op de folie aangebracht. Verspreid de gemengde mortel over het hele oppervlak en kam de laag, afhankelijk van de grootte van de platen, door met een geschikte kam. Leg de bekledingsmaterialen binnen de droogtijd van de lijm. Buiten en in permanent natte ruimten dient u ervoor te zorgen dat de wand- en vloertegels direct op de CERAfix 315 folie liggen, met zo min mogelijk holtes.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!