Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tegellijm PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex voor alle keramische vloerafwerking conform EN12004, C2 TE
Tegellijm PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 402 C2 TE Flex voor alle keramische vloerafwerking conform EN12004, C2 TE - 1
Tegellijm PLUS CERAfix<SUP>®</SUP> 402 C2 TE Flex voor alle keramische vloerafwerking conform EN12004, C2 TE - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tegellijm PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex voor alle keramische vloerafwerking conform EN12004, C2 TE

Flexibel mortel met dunne en middelgrote bedden in een waterdichte foliezak

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Hoge mate van flexibiliteit


  • Zekerheid op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan

  • Geschikt voor het lijmen verlijmen van aardewerk


Uiterst veelzijdig


Geschikt als dunbed- en middelbedmortel



Op kwaliteit getest volgens Euro-norm


  • Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004

  • Gecontroleerde formule


Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting


  • Voorkomt dat muurtegels wegglijden

  • Grote en zware tegels kunnen stevig worden vastgezet


Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm


  • Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht


Soepel en eenvoudig aan te brengen


  • Minimale kracht vereist bij opbrengen

  • Hoger dagrendement


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning


Geschikt voor vloerverwarming



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 12004 C1


  • Brandgedrag: A1fl/A1

  • Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na onderdompeling in water: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Bij het buitenshuis leggen van wand- en vloertegels (bijv. op balkons en terrassen) moet het balkonfoliesysteem CERAfix 315 in combinatie met CERAfix 402 Plus worden gebruikt! CERAfix 420 kan worden gecombineerd om de flexibiliteit/deflectie te vergroten.


Neem tijdens de installatie de productspecifieke eigenschappen van de dekmaterialen (neiging tot verkleuring, krullen, enz.) en de montageaanbevelingen van de tegel- en paneelfabrikanten in acht. We raden u aan om indien nodig eerst een test uit te voeren!


Dunbedmortel die aan het uitharden is, mag niet meer vloeibaar worden gemaakt door water of verse mortel toe te voegen!


Bij het leggen van grote tegels (vanaf 30 x 60 cm) moet mortel op de achterkant van de tegels worden aangebracht met een buttering/floating methode om de hechting te verbeteren.


Contact tussen de mortel op cementbasis en de magnesiet dekvloer leidt tot schade aan de magnesiet dekvloer als gevolg van een chemische reactie. Latere vochtbelasting van de ondergrond moet met passende middelen worden voorkomen. Magnesiet ondergronden moeten mechanisch worden geruwd en geprimed met CERAfix 103 epoxyhars. Strooi genoeg vers TEGAfix 430 kwartszand over de verse epoxyharslaag. Begin met leggen na de gespecificeerde wachttijd van ongeveer 12-16 uur.


CERAfix 402 Plus is een hydraulisch uithardende mortel die moet worden beschermd tegen de effecten van water en vorst totdat deze volledig is uitgehard. In ongunstige weersomstandigheden kan dit meerdere dagen duren. Bescherm in deze tijd tegen blootstelling aan water en vorst!


Bij het leggen van tegels op substraten met calciumsulfaat moeten de primer/mortel-combinaties overeenkomstig DIN 18157-1 of het informatieblad ZDB in acht worden genomen.


Neem geschikte maatregelen om te voorkomen dat mortel stolt in de wand-vloerverbinding!


De geldende voorschriften en de relevante normen moeten worden nageleefd! Bijvoorbeeld: DIN 18157; DIN 18352; DIN 18560; DIN 18 202; DIN 1055


ZDB-informatiebladen, gepubliceerd door het Fachverband des deutschen Baugewerbes (Duitse Vereniging voor de bouwnijverheid).


BEB-informatiebladen, gepubliceerd door Bundesverband Estrich und Belag e.V. (federale vereniging voor dekvloeren en vloerbedekking)


Technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".


Neem het geldige veiligheidsinformatieblad GISCODE in acht: ZP1

Toepassingsgebied
*) bij +22°C en 65% relatieve vochtigheid; hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de aangegeven tijden.
**) er wordt geen rekening gehouden met extra materiaalverbruik voor ongelijkmatige ondergronden.
Geschikt voor voegen*na circa 12 uur
Beloopbaar*na circa 12 uur
Volledig belastbaar*na circa 7 dagen
TestClassificatie als C2 TE volgens DIN en 12004, BAUTEST Dresden testcertificaat
Rapport over de classificatie van brandgedrag volgens DIN en 13501-1, MPA NRW
OpslagDroog, 12 maanden in de originele verzegelde Würth-houder, geopende houder onmiddellijk gebruiken.
ReinigenOnmiddellijk na gebruik met water

Getest volgens EN 12004 C1


  • Brandgedrag: A1fl/A1

  • Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na onderdompeling in water: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.