Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tegellijm CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tegellijm CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL

Snel hechtende flexibele mortel C2 FT S1 conform DIN en 12004
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
Zeer hoge mate van flexibiliteit


  • Flexibele mortel in overeenstemming met de richtlijnen van de Duitse belangenvereniging van fabrikanten van chemische bouwproducten Deutsche Bauchemie e.V.

  • Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan


Voor meervoudige toepassingen


  • Geschikt als dunbed-, middelbed en vloeibedmortel

  • Kan op alle gangbare ondergronden worden gebruikt

  • Geschikt voor alle keramische bekledingen


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


Geschikt voor gebruik binnen en buiten



  • Zeer sterke hechting van ≥1,0/mm² en hoge mate van eerste hechting

  • Zeer soepel en eenvoudig aan te brengen

  • Zeer emissiearm

  • EC1-Plus-gecertificeerd

  • Bestand tegen veroudering

  • Geschikt voor vloerverwarming

  • Geschikt voor grote oppervlakken
Opmerking

Cement heeft een alkalische reactie met vocht of het mengen van water. Materiaal dat al bindt mag later niet met water worden verdund. Voor ongewoon absorberende, nieuwe of ongebruikelijke oppervlakken en legmaterialen moet een proefstuk worden aangebracht. Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC, Giscode ZP1

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.