Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101
Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verlaagt de zuigkracht van de ondergrond
- Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden
- Verlengt de droogtijd van tegellijm
Goede hechting
Verhoogt de kleefkracht van tegels en andere bedekkingen
Diepe actie
Werkt verhardend
Gebruiksklaar
- Direct uit de verpakking te gebruiken
- Mengen niet nodig
- Snelle verwerking
Blauwe formule
Voorbehandelde oppervlakken zijn snel en eenvoudig herkenbaar
Water- en alkalibestendig
Geschikt voor toepassingen binnen en buiten en voor waterbelaste oppervlakken
Geurarm
Oplosmiddelvrij
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
CERAfix 101 moet droog zijn voordat u een volgende laag aanbrengt. Niet te behandelen oppervlakken (bijv. ramen en deuren) vooraf afdekken. Het oppervlak mag niet plakkerig zijn wanneer u de volgende laag aanbrengt! Niet nat-in-nat werken. Beschermen tegen vorst.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
CERAfix 101 is bedoeld voor het voorbehandelen van zuigende en licht zanderige oppervlakken van cement, gips, beton, pleisterwerk, metselwerk, enz. CERAfix 101 vergroot de hechting, bindt bouwstof en maakt het oppervlak harder. Verlaagt de zuiging van de ondergrond en voorkomt te snelle onttrekking van het water in vulmiddelen en tegellijm. CERAfix 101 werkt hechtingbevorderend voor afdicht- vul- en egalisatiemiddelen en voor tegellijmen voor toepassingen binnen en buiten.
Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Materiaal aanbrengen met een kwast of een fijne schuimroller. Materiaalverbruik ca. 200 g/m2. Oververzadiging of putten vermijden. Laat CERAfix 101 volledig uitharden voordat u het oppervlak verder afwerkt. Bij aanbrengen van CERAfix 101 met een spuitapparaat het aangebrachte materiaal narollen of kwasten. Laat CERAfix 101 volledig uitharden voordat u de vervolgstappen uitvoert.
Oppervlak:
Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Scheidende materialen of lagen, zoals sinterlagen, stof, olie, rubberschilfers, verfresten, enz., dienen op de juiste wijze te worden verwijderd met behulp van zandstralen, frezen, afzuigen en/of ontvetten. Het oppervlak dient voldoende belastbaar te zijn voor de krachten die erop zullen worden uitgeoefend – zie DIN 1055. De vereisten voor treksterkte dienen met het beoogde gebruiksdoel overeen te komen. Neem voor het aanbrengen van bedekking de voorgeschreven waarden voor restvochtigheid in acht. Neem altijd het toegestane vochtgehalte in acht zoals vermeld in de technische documentatie. De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw". Latere vochtindringing dient te worden voorkomen. Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur van de lucht, het materiaal en het oppervlak niet lager zijn dan +5°C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!