Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plus Longlife & Speed extra brede tegelbeitel
Hoogwaardige tegelbeitel van de volgende generatie met een extra korte schacht en een extra breed werkblad. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-plus.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale bescherming tegen vastklemmen
Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.
Hoog afneemvermogen
Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.
Ergonomisch ontwerp en optimale hoek
- Optimale werkpositie aan de muur en op de vloer
- Optimale positionering in voegen
- Bespaart tijd omdat de ondergrond minder beschadigd raakt
Extra breed werkblad en extra korte schacht
- 80% hogere capaciteit in vergelijking met de standaardversie
- Veelzijdig
Bolvormig gedeelte voor penetratie
- Centrale lastoverdracht
- Betere overdracht van schokgolven
- Hogere penetratieweerstand
- Voor het verwijderen van tegels en plamuur, in het bijzonder in hoeken met beperkte toegang en in krappe ruimtes.
- Ideaal voor gebruik in accugereedschappen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!