Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuine borstel LONGLIFE gegolfd staal met M14 schroefdraad
De speciale vorm maakt het ideaal voor het bewerken van hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen op staal en gietijzer. Voor middelzware tot zware borstelwerkzaamheden met een langere levensduur.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen voortijdige opening van de bundels wanneer de borstel onder een hoek wordt geplaatst
- Agressief borstelen-effect met hoge slijtvastheid dankzij de golving op de schuine borstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Meting | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt bramen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Lasnaden bewerken
- Verwijdering van kalk, roest, vernis, slakken etc.
- Verwijdert betonresten van bekisting
- Voor gebruik op handgestuurde haakse slijpers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!