Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tapered magnet
As a flexible attachment aid, the taper magnet enables documents, posters and notes to be attached to magnetic surfaces such as whiteboards and other magnetic objects.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Organisatie
Rangschik eenvoudig de gewenste visualisaties met behulp van de kegelmagneet. Dankzij de vorm is het apparaat bijzonder gemakkelijk vast te houden.
Flexibiliteit
Dankzij de magnetische functie biedt de conische magneet veel flexibiliteit bij het bevestigen en ophangen van diverse voorwerpen. Een andere optie is om een draad of stuk touw tussen twee magneten te klemmen. Bijvoorbeeld om foto's of documenten op te hangen.
Opslag
Dankzij de magnetische functie kan de magneet op elk deel van het magnetische oppervlak worden bewaard wanneer deze niet wordt gebruikt.
Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking in acht.
Geschikt voor gebruik op magnetische oppervlakken zoals whiteboards.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!