Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tapeinduitdraaier assortiment 4-delig
Voor in- en uitdraaien van tapeinden met en zonder schroefdraad in slechts enkele seconden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geen beschadiging van de bout door het aanlassen van hulpmaterialen (bijv. moeren) of het gebruik van tangen
Vastzetten met moeren is niet nodig
Grijpt zich betrouwbaar vast vanaf boutlengten van 10 mm
Eén gereedschap zonder slijtdelen
Geleverd in gelakte metalen koffer met kunststof inlay
Inhoud: 4-delig
- 4 tapeinduitdraaiers: 6, 8, 10, 12 mm diameters
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!