Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tape voor de standbouw
Tape voor de standbouw - 1
Tape voor de standbouw - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tape voor de standbouw

Dubbelzijdig textieltape met een sterk en een zwak klevende zijde.
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
Geen lijmresten


De open zijde van het kleefband maakt lostrekken van de ondergrond zonder resten mogelijk (geadviseerde gebruiksduur: 2–3 weken).



Uitstekende hechting van de afgedekte zijde


Die met siliconenpapier afgedekte zijde maakt een permanente hechting mogelijk op alle in de bouwsector aanwezige oppervlakken (bijv. steen, metaal, kunststof, glas, enz.).



Kan met de hand worden verwijderd


De tape is snel en gemakkelijk te verwerken.

Opmerking

Bij oppervlakken en te verlijmen kunststoffen die weekmakers bevatten, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.