Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kleefband voor spiegels
Kleefband voor spiegels - 1
Kleefband voor spiegels - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleefband voor spiegels

Kan worden gebruikt op verschillende materialen om spiegels te monteren, raamstangen vast te zetten, dispensers en beugels te bevestigen in de sanitaire sector, en om haken binnen en buiten vast te zetten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Geschikt voor gebruik in combinatie met een aantal bekende oppervlakken


Het kleefband is geschikt voor verlijming op vele verschillende materialen, bijv. hout, metaal, glas, steen, maar ook plexiglas en Makrolon.



Hoge beginlijmkracht


Meteen na de montage wordt een voldoende toepassingsbetrouwbaarheid bereikt.



Bestand tegen UV-straling en vocht


Het kleefband kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.



Bestand tegen veroudering


Bij correct gebruik behoudt de tape zijn elasticiteit.



Voldoet aan RoHS

Opmerking
  • De ondergrond moet glad, droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. Als voorreiniger adviseren wij IPA-reiniger.

  • De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen.

  • De optimale eindsterkte wordt na 24 uur bereikt.

  • Voer op gevoelige oppervlakken (bijv. PP, PE, rubber) en ruwe of poreuze ondergronden (bijv. hout, steen) eerst tests uit.

  • Wanneer kunststoffen met weekmakeradditieven moeten worden verlijmd, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd.

  • Voor veiligheidsspiegels (te herkennen aan blauwe of groene folie aan de achterzijde van de spiegel) adviseren spiegelfabrikanten over het algemeen een extra mechanische bevestiging.

  • Bij veiligheidsspiegels (te herkennen aan de blauwe of groene folie) kunnen er hechtingsproblemen bij gebruik van de tape ontstaan vanwege de wisselwerking tussen de gebruikte folie en de lijm. Vooral bij folies op basis van PE/PP is de hechting slecht. Voer daarom altijd vooraf tests uit. Omdat bij veiligheidsspiegels gebruik wordt gemaakt van een groot aantal verschillende folies, is een extra mechanische bevestiging dringend aan te bevelen.


Montage-instructies in acht nemen.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR ZELFKLEVENDE SPIEGELTAPE
Hoeveelheid te gebruiken tape
Breedte tape (mm)Spiegeloppervlak (cm2)Spiegeldikte (mm)
3456
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.