Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kleefband voor sierstrips
Voor het bevestigen van sierstrips en functionele strips, belettering, emblemen, panelen en beugels in de automobielindustrie. In combinatie met mechanische bevestigingselementen voor het vastzetten van spoilers.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer goede hechting
- De tape biedt meteen na de montage een uitstekende toepassingsbetrouwbaarheid. Na een verlijmingstijd van 24 uur wordt een zeer hoge eindsterkte bereikt
- Uitstekende hechtkracht, ook op ruwe en enigszins ongelijke oppervlakken
Schuimstof drager
De tape werkt trillingsdempend en maakt compensatie mogelijk tussen verschillen in rekgedrag van verschillende materialen.
Hoge temperatuurbestendigheid en in hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering
- Het kleefband kan zowel binnen als buiten worden gebruikt
- Verliest ook bij hogere temperaturen geen hechtkracht
Aanbevolen verwerkingstemperatuur 18 °C tot 35 °C
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Bevestigen van sierstrips en functionele strips, belettering, emblemen, panelen en houders in de automobielindustrie Aanbrengen van naamplaten op machines In combinatie met mechanische bevestigingselementen voor het bevestigen van spoilers
- De ondergrond moet droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn
- De band moet met voldoende kracht op het materiaal worden gedrukt om een goede kleefkracht te bewerkstelligen
- De optimale eindsterkte wordt na 24 uur bereikt
- Bij gevoelige oppervlakken (bijv. PP, PE, rubber) en poreuze ondergronden (bijv. hout, steen) dienen eerst tests te worden uitgevoerd
- Wanneer kunststoffen met weekmakeradditieven moeten worden verlijmd, kunnen de weekmakers de lijmlaag veranderen. Daardoor wordt de kracht van de lijm verminderd (voorafgaande tests vereist)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!