Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tandwielspray
Speciaal, zwart smeermiddel, bestand tegen centrifugaalkrachten en tegen hoge druk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bestand tegen hoge druk
- Betrouwbare bescherming tegen slijtage, ook bij hoge drukbelastingen
- Dempt lawaai en trillingen
Afschuifvast
Uitstekende smering, ook bij snel roterende smeerpunten
Toevoeging van vaste smeermiddelen
Beschikt over goede noodloopeigenschappen (het vaste smeermiddel voorkomt extreme slijtage in kritische fasen waarin de smeerfilm wordt opengescheurd).
Bevat corrosiewerende additieven
Penetreert vocht en beschermt tegen corrosie
O-ringen zijn bestand tegen het product
Bestand tegen spatwater en zout water, en tegen zwakke zuren en logen
Bevat geen siliconen, hars, zuren en bitumen
Verontreinigde smeerpunten dienen voor het gebruik grondig te worden gereinigd en ontvet met reiniger 1A, art.nr. 0890 106 500.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Bij uitstek geschikt voor onbedekte smeerpunten die zijn blootgesteld aan water of weersinvloeden. Voor gebruik op afgedekte of onbedekte draaiende tandkransen op lieren en brekers, tandwielen en draaikransen van kraaninstallaties en graafmachines, tandheugels, kettingen, rondsels, tandwielkasten, enz., binnen en buiten.
Werkstuk reinigen en ontvetten. Bus goed schudden voor gebruik. Te smeren oppervlak van een afstand van ca. 20 cm gelijkmatig inspuiten. Bij draaiende tandwielen de constante spuitstraal altijd op dezelfde plek richten. Spuitbus na gebruik 180° draaien en ventiel na gebruik ca. 5 seconden leegspuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!