TANDVEERRINGEN WORDEN GEBRUIKT OM TE VOORKOMEN DAT SCHROEVEN LOSKOMEN
Een schroefverbinding is de meest gebruikte methode van assemblage. Ze is zowel praktisch als veilig. Er bestaat echter altijd nog een risico dat een schroef losraakt, bijvoorbeeld als gevolg van trillingen of roest. De tandveerring is ontworpen om dit te voorkomen.
DE TANDEN ZETTEN ZICH VAST IN DE SCHROEFKOP EN MOER BIJ HET AANDRAAIEN
Tandveerringen zijn dus veiligheidsbevestigingen. Merk op dat de diameter van de tandveerring moet overeenstemmen met de grootte van de schroefkop om het gewenste effect te bereiken. De procedure is eenvoudig :
- plaats de tandveerring tussen de schroefkop en het bijhorende onderdeel (bv. een moer)
- schroef
- de buitenste of binnenste tanden van de tandveerring zullen in de schroefkop en de moer doordringen, waardoor de sterkte van de assemblage toeneemt en onverwacht losraken wordt voorkomen
RVS OF VERZINKTE TANDVEERRINGEN
Uiteraard heeft deze bevestigingsmethode haar beperkingen, en waaiervormige tandveerringen worden tegenwoordig nog nauwelijks gebruikt in de machinebouw. In de elektrotechniek bieden zij echter aanzienlijke voordelen, omdat de talrijke steunpunten de geleidbaarheid van het geheel verhogen. Overweeg ook het materiaal van uw tandveerring te controleren alvorens uw keuze te maken. Let hier op :
- gewoon staal is gevoeliger voor roest dan roestvrij staal
- verzinkte oppervlakken een betere bescherming bieden tegen corrosie
- kale, onbehandelde tandveerringen geen extra bescherming bieden
ONTDEK OOK ONZE ANDERE RONDELLEN, MOEREN ETC.
Tandveerringen zijn niet de enige manier om een schroefverbinding te versterken. Würth voorziet u ook van alle bevestigingsmiddelen die u nodig heeft voor uw dagelijkse werk, zoals :
- platte ringen
- veerringen
- tandorgringen
- schroeven en moeren
- ...