Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EAT 500 tafelverlengstuk
Plug- en opschroefbaar beslag voor eenvoudig achteraf verlengen van tafels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen uitfrezen op tafel nodig
- Robuuste opschroefbare plaat van zinkspuitgietwerk
- Onzichtbare montage, dus lage hoogte
- Eenvoudige insteekverbinding
- Eenvoudige montage en demontage voor de eindgebruiker
- Stervormige handgrepen met geïntegreerde bevestiging in verlengbuis
- De montageplaat kan eenvoudig worden opgeborgen door de verlengbuizen te verwijderen
Belastbaar tot 70 kg op basis van 500-mm montageplaat die in het midden wordt belast, afhankelijk van het materiaal en het eigen gewicht van de tafel.
Alternatief voor uittrekbare tafelverlengstukken met inklapbare steun. Ook geschikt voor tafels met een bijzondere vorm. Kan aan de zijkant gemonteerd worden.
1. Bevestig de beugel op 25 mm van de tafelrand met 8 verzonken schroeven met ∅5 mm. (Boorafstanden vanaf de tafelrand: 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).
2. M6 schroefhulzen inboren en met binnenzeskantsleutel verzonken indraaien. (Boorafstand vanaf de montageplaat: 125 mm, gatdiameter: 8 mm x 18 mm, verzonken 90°, diameter: 12mm).
3. Plaats de T-vormige stang en zet deze vast met de sterschroeven met ∅ 30 mm. Plaats de montageplaat en zet deze vast met de sterschroeven met ∅ 40 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!