Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tafelpoot Magic
Tafelpoot Magic - 1
Tafelpoot Magic - 2
Tafelpoot Magic - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tafelpoot Magic

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Verstelbereik +30 mm/+10 mm, waardoor de hoogte snel en flexibel kan worden aangepast op ongelijke vloeren

  • In twee delen; snelle eindmontage of demontage van de tafelpoten voor transport door de poten van de montageplaat te ontkoppelen

  • Grote montageplaat van gegoten aluminium kan ook op twee tafelpanelen worden gemonteerd

  • Materiaal: Geanodiseerd aluminium, ABS verstelbare voet


Flensverbinding tussen montageplaat en tafelpoot


  • Frictietype positieve verbinding

  • Eindmontage zonder dat u de tafelpoten hoeft te draaien

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.