Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tapeinden

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Tapeinden

WÜRTH TAPEINDEN

Gewone bouten zijn niet altijd de meest aangewezen oplossing voor een schroefverbinding. Als een verbinding regelmatig losgemaakt moet worden of als bij montagewerkzaamheden een zekere flexibiliteit vereist is, is een tapeind of draadstuk aan te raden. Deze biedt een aantal voordelen in specifieke toepassingsgebieden. Lees meer over tapeinden en ontdek het hoogwaardige assortiment van Würth.

HET GEBRUIK VAN TAPEINDEN

Het voordeel van een tapeind ligt in zijn flexibiliteit. Het wordt vaak gebruikt wanneer een verbinding tijdelijk is en naar verwachting weer gedemonteerd zal worden. Het wordt ook gebruikt tijdens montagewerkzaamheden om werkstukken te fixeren. Tapeinden zijn populaire bevestigingsmiddelen omdat het de interne schroefdraad van het onderdeel beschermt en in het werkstuk kan blijven indien nodig. Net als andere schroeven kunnen tapeinden van verschillende materialen en met verschillende coatings gemaakt worden.

MATERIAAL VAN TAPEINDEN

Stalen tapeinden zijn bijzonder gevoelig voor roest. Daarom mogen ze niet worden gebruikt op natte plaatsen of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. De gegeven getallen in de productomschrijving, bijvoorbeeld 10.9, verwijzen naar de minimale treksterkte en de minimale vloeigrens van het basismateriaal. De 10 in dit voorbeeld staat voor een minimale treksterkte van 1000 N/mm² terwijl de 9 staat voor een minimale rekgrens van 900 N/mm².

In vergelijking met gewoon staal heeft roestvrij staal een veel hogere bestendigheid tegen roest. Daarom is roestvrij staal geschikt voor gebruik buitenshuis. De combinatie van cijfers en letters in de productomschrijving (bijvoorbeeld A4-70) geeft het RVS-type en de sterkte aan. De veel voorkomende A staat voor austenitisch staal, een type dat roestvast is. Het cijfer in de omschrijving geeft de kwaliteit aan. De meest voorkomende zijn A2 en A4. Net als bij gewoon staal geeft het andere getal de sterkteklasse aan. Een 70 staat bijvoorbeeld voor 700 N/mm².

OPPERVLAKTE BEHANDELING

  • Blank: Het materiaal is onbehandeld en heeft daarom geen extra bescherming.
  • Verzinkt: Verzinken verandert niet alleen het uiterlijk van de tapeinden, maar verhoogt ook de bescherming tegen corrosie.
  • Verchromen: Na het verzinken kan er nog een chroomlaag worden aangebracht. Hiermee wordt de corrosiebescherming nogmaals verhoogd.