Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
TIPP® Smartlock RVS pijpbeugel
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock RVS pijpbeugel - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock RVS pijpbeugel - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock RVS pijpbeugel - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock RVS pijpbeugel - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIPP® Smartlock RVS pijpbeugel

Standaard scharnierende leidingbeugel. Met exclusieve Würth snelsluiting voor betrouwbare en snelle montage

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen
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
Bespaart tijd en vereenvoudigt de montage


Kortere klemschroef door nieuw sluitmechanisme



Gemakkelijker om de schroef vast te draaien


Spanschroef met veer



Profielrubber voor uitstekende glij-eigenschappen van buizen tijdens de voormontage



Geluidsisolatie conform DIN 4109



Getest op veroudering en weerbestendigheid conform DIN 53508 en DIN 53509



Klemschroef M5 met combinatiesleuf voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers



Bestand tegen:


Opgeloste zuren en basen bij kamertemperatuur, water en waterachtige oplossingen tot +70 °C; alcoholische oplossingen, ester en ketonen, weer, zeewater



Beperkt bestand tegen:


Vetten en minerale oliën; dierlijke en plantaardige oliën en vetten



Niet bestand tegen:


Hete oliën of vetten, brandstoffen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Rubberen inzetstuk: Niet geschikt voor contact met levensmiddelen.