Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIPP® Smartlock RVS pijpbeugel
Standaard scharnierende pijpbeugel met exclusieve snelsluiting voor een veilige en snelle installatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het nieuwe vergrendelingsmechanisme met verkorte klemschroef
- Eenvoudig vastdraaien met behulp van de veerbelaste klemschroeven
- Leidingen hebben speciale schuivende eigenschappen voor voormontage dankzij het rubberprofiel
- Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en ozon conform DIN 53508 en DIN 53509
- Klemschroef M5 voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers
- Rubberen inzetstuk: Niet geschikt voor contact met levensmiddelen
- Bestand tegen opgeloste zuren en basen bij kamertemperatuur, water en waterachtige oplossingen tot 70 °C; alcoholische oplossingen, ester en ketonen, weersinvloeden, zeewater
- Gedeeltelijk bestand tegen vetten en minerale oliën; dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- Niet bestand tegen hete oliën of vetten; brandstoffen; alifatische en aromatische koolwaterstoffen
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor montage van buizen in technische installaties zoals: Levensmiddelen-/drankenindustrie, chemische industrie, zonnepanelen, buiteninstallatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!