Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIG-lasapparaat 180DC
Dit compacte, professionele en eenvoudig te bedienen apparaat met vooraf ingestelde lasparameters kunt maakt professioneel TIG-lassen nog eenvoudiger.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contact- en hoogfrequentie-ontsteking
Aanraakvrije HF-ontsteking mogelijk via drukknop, omschakelbaar naar conventionele contactontsteking
Veelzijdig
Omschakelbaar naar elektrodelassen
Optimale oxidatiebescherming
Wolfraamelektrode en -naad zijn optimaal beschermd tegen oxidatie dankzij automatisch gasbeheer.
Energie-efficiënt
Standby-functie van de ventilator, moderne elektronica
Taakgeheugen
Er kunnen twee laswerkzaamheden per elektrode en TIG worden opgeslagen.
Bescherming tegen vuil en vocht
Speciale coating van PCB
Licht en compact
6,5 kg bij 180 A (30% ED)
Ideaal voor montagewerk
IP23 en S-aanduiding
Robuust
Valbeveiliging van 80 cm (min. 25 cm volgens standaard)
Markering: CE, S
- Regeling boogspanning: Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.
- Hete start: Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.
- Anti-stick: Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. Hierdoor gaat de elektrode niet overmatig gloeien, waardoor gelegeerde elementen niet verdampen.
Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.
| Standaardwaarde voor stroomsterkte en gasvolume | ||
| Diameter wolfraamelektrode | Stroomsterkte [A] ampère | Gasvolume [l/min] |
| 1,0 | 15–80 | 4 |
| 1,6 | 70–150 | 5-6 |
| 2,4 | 150–240 | 6–7 |
Markering: CE, S
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
TIG-lassen
Geschikt gas 100% argon
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!