Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stiftfrees met MX vertanding
Cilindervorm met afgeronde punt, TiALN-coating, vergelijkbaar met DIN 8032/8033 — kruisvertanding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
< 60 HRC), gietijzer, lasnaden, gehard staal en harde kunststoffen
Goede oppervlaktekwaliteit en grote materiaalafname
Tijdrovende nabewerking wordt tot een minimum beperkt.
TiALN-coating
Slijtvaste coating met een hardheid van 3600 HV en warmtebestendig tot 900°C.
Ontbramen met robottechniek, verwijderen van gietbramen op binnenranden, glad afwerken van oppervlakken, prepareren en ontbramen van lasnaden in zichtgebieden, vormen, afschuinen, afdraaien bij het uitvoeren van montage- en algemeen afbraamwerk.
Raadpleeg de toepassingstabel voor het juiste toerental en de freessnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!