Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VBL-2 verbinderboormal
VBL-2 verbinderboormal - 1
VBL-2 verbinderboormal - 2
VBL-2 verbinderboormal - 3
VBL-2 verbinderboormal - 4
VBL-2 verbinderboormal - 5
VBL-2 verbinderboormal - 6
VBL-2 verbinderboormal - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VBL-2 verbinderboormal

Boorsjabloon voor meubelverbinders
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
Voor het boren van verbindingen en boutgaten

  • Gemakkelijk te gebruiken met een handboormachine
  • Precisieboren met HM-boren

Systeemverbinderboormal:

  • Boordiepteverstelling van 12 - 17 mm
  • Instelbare aanslag voor snelle positionering op het werkstuk (8 - 11,5 mm)
  • Zijdelingse vaste aanslagen (37 mm) kunnen worden gebruikt
  • Spanner om de freesgeleider op zijn plaats te bevestigen
  • Aandrijving met binnenzeskant (meegeleverd)
  • Boorkantelbeveiliging:1 stuks HM 20 mm, 1 stuks HM 10 mm
  • Materiaal:Spuitgietaluminium

Stiftboormal:

  • Voor boorgaten van 5 mm
  • Geharde boorbussen
  • Met vaste aanslag (37 mm) voor snelle positionering op het werkstuk
  • Boorgaten met tussenafstand van 32 mm
  • Voor materiaaldiktes van 16 mm en 19 mm
  • Materiaal: kunststof

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.