Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SV 30 systeemverbinder
Boutgat zonder stang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorgang voor inbussleutel van 4 mm
Toegang tot sokkelhoogteversteller door de verbinder heen
Geschikt voor kruiskopaandrijvingen PZ2 en PH2
Schuine stand van schroevendraaier mogelijk tot 20°
Gemakkelijk te gebruiken
Excenterbeslag op een gemakkelijke curve omlaag gericht in de eindstand
- Raakt niet uit zichzelf los in de verbinding
- Transportvergrendeling voor open meubels
Kan worden gebruikt vanaf de montagekant met doorlopend gat
Montage kan worden verborgen
Boutgat zonder stang
- De plank kan worden gemonteerd vanaf de bovenkant of vanaf de voorkant
- U kunt ook deuvels of lamello's gebruiken
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!