Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemladekast 16.8: 1037x770 mm
Stabiele en torsievrije constructie met een laadvermogen van maximaal 2 ton voor zwaar gebruik voor productie, opslag en werkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning
- Uniforme systeemafmetingen en systeemcomponenten voor alle productgroepen.
- Laden en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen.
Frame ladenkast
- Stabiele en torsievrije constructie met een draagvermogen tot 2 ton
- De veiligheidsvergrendeling van de laden voorkomt dat meer dan één lade tegelijk kan worden geopend en voorkomt zo het risico van kantelen
- Vergrendelelement met mechanische cilindervergrendeling en labelveld. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelcircuits, vergrendelsystemen of elektronische sloten mogelijk voor alle productgroepen.
- Kunststof hoekafdekkingen dienen als glijders op de voet van de kast, de gelakte kastvoet maakt geen direct contact met de vloer. In plaats van de kunststof hoekafdekkingen kunnen speciale bevestigingsmiddelen worden gebruikt in het deksel van de kast voor het stapelen van de kasten
- Dankzij de ponsgaten in het deksel en de zijwanden kunnen accessoires, zoals een anti-afrolrand, eenvoudig worden gemonteerd of kunnen meerdere behuizingen worden vastgeschroefd.
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
Laden
- Aluminium handvat met hoogwaardige ergonomie en een hoogwaardig ontwerp met etiketteringsopties
- Interne afmetingen in lijn met systeemafmetingen voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World, compartimentrails en compartimentverdelers, antislipmatten
- Op rollen gelagerde volledig uittrekbare laden met een draagvermogen van 80 kg, optioneel met een draagvermogen van 150 kg
Andere uitgebreide systeemaccessoires zijn verkrijgbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!