Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemkoffer 8.4.3
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen
- Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen
- Koffers kunnen worden gebruikt in ORSY® BULL systeemboxen en voertuiginrichting
Combineer meerdere koffers
De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren.
Met een aantal functionele elementen
- Geïntegreerde elastomeerafdichting beschermt de inhoud tegen regen
- Openen en sluiten is eenvoudig door sluitingen met verzonken handgrepen
- Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels
Zeer comfortabel
- Grote handgreep
- Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen
- Greep belastbaar tot 60 kg
Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!