Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 1
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 2
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 3
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 4
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 5
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 6
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 7
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 8
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 9
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 10
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 11
Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemkoffer 8.4.1 doorzichtig

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
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
Perfect overzicht


Transparante deksel biedt duidelijk zicht op de inhoud.



Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen


  • Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen

  • Koffers kunnen worden gebruikt in ORSY® BULL systeemboxen en voertuiginrichting


Combineer meerdere koffers


De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren.



Met een aantal functionele elementen


  • Dankzij het ontwerp van de box, inclusief de deksel, blijft de inhoud op zijn plaats

  • Eenvoudig openen en sluiten dankzij vergrendelingen met vingeruitsparingen

  • Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels


Zeer comfortabel


  • Grote handgreep

  • Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen

  • Greep belastbaar tot 60 kg


Perfect overzicht


Transparante deksel biedt duidelijk zicht op de inhoud.



Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Opmerking

Transparant deksel gaat niet samen metSysteem-inlay, kunststof 4.4.1 en Systeem-inlay, kunststof 4.4.2