Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Systeemkoffer 8.4.2
Systeemkoffer 8.4.2  - 1
Systeemkoffer 8.4.2  - 2
Systeemkoffer 8.4.2  - 3
Systeemkoffer 8.4.2  - 4
Systeemkoffer 8.4.2  - 5
Systeemkoffer 8.4.2  - 6
Systeemkoffer 8.4.2  - 7
Systeemkoffer 8.4.2  - 8
Systeemkoffer 8.4.2  - 9
Systeemkoffer 8.4.2  - 10
Systeemkoffer 8.4.2  - 11
Systeemkoffer 8.4.2  - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemkoffer 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
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
Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen


  • Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen

  • Zorgt ervoor dat de koffer kan worden gebruikt in ORSY® BULL systeemboxen en voertuiginrichting


Combineer meerdere koffers


De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren.



Koffer met meerdere functionele elementen


  • Geïntegreerde elastomeerafdichting beschermt de inhoud tegen regen

  • Eenvoudig openen en sluiten dankzij vergrendelingen met vingeruitsparingen

  • Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels


Zeer comfortabel


  • Grote handgreep

  • Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen

  • De robuuste handgreep is belastbaar tot 60 kg


Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018