Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerend blok
Voor brandwerende scheidingen van sparingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerende blokken op basis van polyurethaan. Een eenvoudig scheidingswandsysteem gemaakt van kant-en-klare gegoten onderdelen. Voor structurele sparingen tot 600 x 1000 mm in wanden. Op plafonds zijn verschillende afmetingen mogelijk, bijv. 600 x 1000 mm.
- Brandwerendheidsklasse tot EI 120
- Snelle montage
- Eenvoudig en kostenbesparend
- Stof-, halogeen- en oplosmiddelvrij
- Goede isolatiewaarden voor luchtgedragen geluid
- Stalen kabelkanalen kunnen door de scheiding worden gelegd
- Montage en demontage achteraf is op elk moment mogelijk
Gebruik voor brandwerende scheidingen moet voldoen aan Würth ETA 18/0804 en de relevante montage-instructies.
Europese Technische Goedkeuring ETA 18/0804.
Voor brandveilige scheiding van kabels, kabelbundels, kabeldragende systemen en leidingen voor elektrische installatie, evenals brandbare en niet-ontvlambare leidingen in lichtgewicht scheidingswanden, vaste muren en vaste plafonds. Bijvoorbeeld:
- Losse kabels met een diameter tot 80 mm
- Kabelbundels (bestaande uit losse kabels met een diameter tot 21 mm) met een diameter tot 100 mm
- Elektra-installatiebuizen van staal (diameter 16 mm) of kunststof (tot diameter 63 mm)
- Kunststof leidingen of slangen met een diameter tot 110 mm
De vereiste dikte van de scheiding is afhankelijk van de gewenste brandwerendheidsklasse en de installatie. Mogelijk moet er een ronde binnenvoering worden gemaakt tot de vereiste dikte is bereikt.
Sluit rechthoekige sparingen af met de brandwerende blokken. Breng de blokken strak en in lagen aan, met de verticale verbindingen onderling verschoven. Snijd de blokken op maat in het gebied rond de installatieplaats.
Dicht de gebieden tussen kabels en alle open doorvoeren (≤5 mm) af met brandvertragende plamuur tot ten minste 20 mm aan beide zijden.
Open doorvoeren of oppervlakken (max. 450 x 500 mm) kunnen ook volledig worden gevuld met gecombineerd brandwerende schuim.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!