Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Synchronisatiestang Voor synchronisatiemodules in combinatie met Dynapro Tipmatic verborgen volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40/60 kg
Voor synchronisatiemodule in combinatie met onderbouwgeleider, Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare geleider 40/60 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
- Dynapro Tipmatic: Voor kasten van maximaal 1300 mm breed
Ingesneden:
- Dynapro Tipmatic: Kastbinnenbreedte - 187 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!