Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Stukadoorstape, zacht
Stukadoorstape, zacht - 1
Stukadoorstape, zacht - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stukadoorstape, zacht

Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten. Bijzonder zachte, goede toepassing en veilige hechting, zelfs bij lage temperaturen vanaf 0°C.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Bijzonder zachte lijm


  • Tape is zeer gemakkelijk van de rol te trekken en heeft een hoge vormvastheid

  • Bijzonder soepel, past zich zeer goed aan de ondergrond aan


Goede verwerking en betrouwbare hechting op de ondergrond, ook bij lage temperaturen vanaf 0 °C



In hoge mate bestand tegen verwering


De tape kan van vele ondergronden nog na 4 weken (oranje) of na 2 weken (wit) worden verwijderd zonder resten achter te laten

Opmerking

De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie. Na gebruik (max. hechtperiode: 4 weken (oranje), 2 weken (wit), moet de tape bij kamertemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° ten opzichte van de lak of het pleister langzaam en in één vloeiende beweging worden losgetrokken. Kan op natuursteen, met name op marmer, leiden tot verkleuring. Zijde met lijm nooit aan direct zonlicht blootstellen. Niet geschikt voor droging in de oven.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.