Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stukadoorstape, PVC, glad
Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gladde, stevige rug
De tape wordt niet beschadigd door pleistertroffels
Geselecteerde natuurrubberlijm
Zeer goede hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken
Sterke verbinding van lijmmassa en dragertape
Daardoor kan de tape worden verwijderd zonder resten achter te laten
De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie. Na gebruik (max. hechtperiode: 6 weken) moet de tape bij verwerkingstemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° met de verfzijde of met het pleisterwerk langzaam en niet ruksgewijs worden losgetrokken.
Zijde met lijm nooit aan direct zonlicht blootstellen. Niet geschikt voor droging in de oven.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor:
Gladde metalen en vlakke en gepolijste oppervlakken zoals de meeste kunststoffen, lakken en vernis
Beperkt geschikt voor:
Poreuze, geschuurde en ruwe oppervlakken die de lijm van de tape opzuigen of mechanisch aantasten, bijv. geschuurde metalen. Bij gebruik op polyurethaan-acryllakken op waterbasis, nitrocelluloselakken met een hoog verdunningspercentage, overige chemisch agressieve middelen en alle non-ferrometalen, bijv. koper en aluminium, en op een anodische coating of poedercoating, dienen altijd eerst tests te worden uitgevoerd. Anders bestaat de mogelijkheid dat er resten achterblijven.
Niet geschikt voor:
Alle ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit zoals slecht hechtende lak of verweerd hout
Een volledige verdraagbaarheid met de ondergrond kan alleen worden gewaarborgd door eerst gedurende ten minste 48 uur een test uit te voeren bij gebruiksomstandigheden en de juiste wijze van werken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!