Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Stukadoorstape, PVC, geribbeld
Stukadoorstape, PVC, geribbeld - 1
Stukadoorstape, PVC, geribbeld - 2
Stukadoorstape, PVC, geribbeld - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stukadoorstape, PVC, geribbeld

Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten. Door de stabiele aansluiting van de lijm en de dragerfolie is verwijdering mogelijk zonder dat resten achterblijven.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Door de dwarsgroeven op de kleeftape kan de tape gemakkelijk en met een perfecte rand onder een hoek van 90° worden afgescheurd

  • De geselecteerde lijm van natuurlijk rubber hecht ook zeer goed op enigszins ongelijke oppervlakken

  • Door de stabiele aansluiting van de lijm en de dragerfolie is verwijdering mogelijk zonder dat resten achterblijven
Opmerking

De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie. Na gebruik (max. hechtperiode: 6 weken) moet de tape bij verwerkingstemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° met de verfzijde of met het pleisterwerk langzaam en niet ruksgewijs worden losgetrokken. Kan op natuursteen, met name op marmer, leiden tot verkleuring. Zijde met lijm nooit aan direct zonlicht blootstellen. Niet geschikt voor droging in de oven.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.