Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Structuurfolie
Structuurfolie - 1
Structuurfolie - 2
Structuurfolie - 3
Structuurfolie - 4
Structuurfolie - 5
Structuurfolie - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Structuurfolie

Zorgt voor optische benadrukking van bepaalde gesculptuurde delen van een voertuig en biedt gelakte delen maximale bescherming tegen corrosie tijdens dagelijks gebruik

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Structuurfolie op vinylbasis


  • Voor alle gladde, vetvrije oppervlakken – ook voor het creëren van optische effecten. Zeer duurzaam

  • Beschermt tegen steenslag, teer, insectenresten, enz.


Acrylaatlijm


  • Permanente hechting (houdt zelfs in de wasstraat). Bij verwijdering blijven er gegarandeerd geen resten achter

  • Bestand tegen hitte en kou


Laagdikte 0,4 mm


  • Eenvoudig zelf aan te brengen en te verwijderen

  • Antislip-eigenschappen en geluiddicht


Multifunctionele verwerking

Opmerking

Let op: De optimale hechting tussen de folie en de ondergrond wordt na ca. 48 uur bereikt. Tot dan mag er niets op de folie worden geplakt en mag de verlijmde lakbeschermfolie niet worden blootgesteld aan zwaardere belastingen (bijv. wasstraat, stoomreiniger, enz.).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.