Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Voorgemonteerde stokschroef Type 2
Voorgemonteerde stokschroef Type 2 - 1
Voorgemonteerde stokschroef Type 2 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Voorgemonteerde stokschroef Type 2

Zeskantkop, A2-70 roestvast staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Voorgemonteerd met:


  • 1x EPDM-afdichting

  • 3x zelfborgende moeren, vergelijkbaar met DIN 6923, A2 roestvast staal
Opmerking

Voor de montage van de stokschroeven adviseren wij de volgende procedure:


  • Stokschroeven M10: gat Ø 13 mm voorboren in dakbedekking en gat Ø 7 mm in hout

  • Stokschroeven M12: gat Ø 14 mm voorboren in dakbekleding en gat Ø 8,5 mm voorboren in hout

Stokschroeven moeten altijd op het hoogste punt van de golfplaten worden gemonteerd voor extra bescherming tegen vocht. Stokschroeven moeten altijd loodrecht ten opzichte van de dakhelling worden gemonteerd.