Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Stofdeur
Stofdeur - 1
Stofdeur - 2
Stofdeur - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stofdeur

Hersluitbare deurdoorgang van speciale stofdichte fleece met rits en tweezijdige kleefband (meegeleverd)
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
Speciale stofdichte maar luchtdoorlatend vlies


  • Beschermt aangrenzende kamers tegen stof terwijl er renovaties worden uitgevoerd

  • Schermt ook de bouwlocatie af en beschermt tegen toegang door onbevoegden

  • Luchtdoorlatend materiaal maakt toevoer van verse lucht mogelijk


Hoogwaardige, eenvoudig te openen ritssluiting aan beide zijden



Flexibel gebruik voor alle deurafmetingen tot een maximum van 1 m x 2,10 m



Uiterst gemakkelijke montage - de stofbeschermingsdeur wordt bevestigd met dubbelzijdige kleefband en kan van de meeste oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten



Herbruikbaar

Opmerking

De kleefband mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld nadat het is aangebracht. De ondergrond moet droog en stof- en vetvrij zijn. Lak of vernis moet volledig zijn uitgehard. Niet gebruiken op marmer of granieten ondergronden, zeer absorberende ondergronden of ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit, zoals slecht hechtende verflagen. Wij adviseren eerst een hechttest uit te voeren op een onopvallende plaats.