Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stofdeur
Hersluitbare deurdoorgang van speciale stofdichte fleece met rits en tweezijdige kleefband (meegeleverd)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale stofdichte maar luchtdoorlatend vlies
- Beschermt aangrenzende kamers tegen stof terwijl er renovaties worden uitgevoerd
- Schermt ook de bouwlocatie af en beschermt tegen toegang door onbevoegden
- Luchtdoorlatend materiaal maakt toevoer van verse lucht mogelijk
Hoogwaardige, eenvoudig te openen ritssluiting aan beide zijden
Flexibel gebruik voor alle deurafmetingen tot een maximum van 1 m x 2,10 m
Uiterst gemakkelijke montage - de stofbeschermingsdeur wordt bevestigd met dubbelzijdige kleefband en kan van de meeste oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
Herbruikbaar
De kleefband mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld nadat het is aangebracht. De ondergrond moet droog en stof- en vetvrij zijn. Lak of vernis moet volledig zijn uitgehard. Niet gebruiken op marmer of granieten ondergronden, zeer absorberende ondergronden of ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit, zoals slecht hechtende verflagen. Wij adviseren eerst een hechttest uit te voeren op een onopvallende plaats.
Alle werkzaamheden waarbij aangrenzende ruimten moeten worden beschermd tegen stof of vuil, bijv. renovatie, installatiewerkzaamheden, schilderen, gipswand bouwen of vloeren schuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!