Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment van speciaal gebonden aluminiumoxide stiftstenen, roze 10-delig
Assortiment van speciaal gebonden aluminiumoxide stiftstenen, roze 10-delig - 1
Assortiment van speciaal gebonden aluminiumoxide stiftstenen, roze 10-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment van speciaal gebonden aluminiumoxide stiftstenen, roze 10-delig

Het professionele gereedschap van speciaal gebonden roze aluminiumoxide voor universeel gebruik op staal en gegoten staal.
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
  • Lange levensduur en geringe gereedschapsslijtage dankzij een slijtvaste korrel en een sterke binding die zijn vorm behoudt.

  • Hoge randstabiliteit voor economisch gebruik op aandrijfmotoren met lage snelheden.
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming, een stofmasker en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Bij gebruik van verlengstukken voor de aandrijfspindel moeten de opgegeven snelheden en snijsnelheden aanzienlijk worden gereduceerd om doorbuigen van de as te voorkomen. Dit is een kwestie van veiligheid. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Onafhankelijk van de lengte van de as van het gereedschap moet de klemlengte ten minste 10 mm bedragen.



Neem de volgende informatie in acht om slijpgereedschap veilig te gebruiken:


  • Alle stiftstenen zijn ontworpen voor een maximale omtreksnelheid van 50 m/s. De maximaal toegestane toerentallen voor diverse aslengtes en diameters zijn te vinden in DIN 69170, die gebaseerd is op EN 12413. Elke verpakkingseenheid wordt geleverd met een begeleidend schrijven waarin de maximaal toegestane toerentallen van het gereedschap worden beschreven. Dit moet strikt worden nageleefd om doorbuigen van de as tijdens gebruik te voorkomen.

  • De gereedschappen zijn kwetsbaar en moeten derhalve met zorg worden behandeld en opgeslagen. De gereedschappen moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet worden blootgesteld aan mechanische belastingen en schadelijke milieu-invloeden.

  • Beschadigde of afgebroken stiftstenen niet gebruiken.

  • Neem bij gebruik van slijpgereedschap de FEPA-veiligheidsaanbevelingen in acht. Download: http://www.fepa-abrasives.org