Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Stiftsteen van normaalkorund

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stiftsteen van normaalkorund

Professioneel gereedschap van normaalkorund in kunstharsbinding voor verwerking van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld V2A, V4A). Ook geschikt voor gebruik op gelegeerd en gehard staal, gereedschapsstaal, harde non-ferrometalen (bijv. aluminium, magnesium- en koperlegeringen) en brons.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Exacte concentriciteit zorgt voor schuren met geringe trillingen.

  • Voornamelijk geschikt voor gebruik op temperatuurgevoelige materialen dankzij het koel slijpen.
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming, een stofmasker en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Bij gebruik van verlengstukken voor de aandrijfspindel moeten de opgegeven snelheden en snijsnelheden aanzienlijk worden gereduceerd om doorbuigen van de as te voorkomen. Dit is een kwestie van veiligheid. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Onafhankelijk van de lengte van de as van het gereedschap moet de klemlengte ten minste 10 mm bedragen.



Neem de volgende informatie in acht om slijpgereedschap veilig te gebruiken:


  • Alle stiftstenen zijn ontworpen voor een maximale omtreksnelheid van 50 m/s. De maximaal toegestane toerentallen voor diverse aslengtes en diameters zijn te vinden in DIN 69170, die gebaseerd is op EN 12413. Elke verpakkingseenheid wordt geleverd met een begeleidend schrijven waarin de maximaal toegestane toerentallen van het gereedschap worden beschreven. Dit moet strikt worden nageleefd om doorbuigen van de as tijdens gebruik te voorkomen.

  • De gereedschappen zijn kwetsbaar en moeten derhalve met zorg worden behandeld en opgeslagen. De gereedschappen moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet worden blootgesteld aan mechanische belastingen en schadelijke milieu-invloeden.

  • Beschadigde of afgebroken stiftstenen niet gebruiken.

  • Neem bij gebruik van slijpgereedschap de FEPA-veiligheidsaanbevelingen in acht. Download: http://www.fepa-abrasives.org