Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steunschijf zonder gat M14 zacht
Voor droog schuurpapier
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Steunschijf van glasvezel voor de langste levensduur
- De steunschijven zijn voorzien van een gat, en worden daarom altijd geleverd met een M8 en een 5/16 inch schroef en met 1 bevestigingsklem en 2 afstandsringen.
- Een spuitgegoten metalen schijfje voorkomt dat de verbindingsschroef losraakt
- De zachte versie (geel) met een hardheid van Shore 15-25 A is met name geschikt voor zeer fijne tot middelfijne schuurpatronen (circa vanaf korrel 180).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!