Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steunschijf zonder M14-gat, hard voor droog schuurpapier
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steunschijf van glasvezel voor de langste standtijd
De steunschijven zijn voorzien van een gat, en worden daarom geleverd met een corresponderende M8- en 5/16 inch-schroef en met 1 bevestigingsklem en 2 afstandsringen.
Een spuitgegoten metalen schijfje voorkomt dat de verbindingsschroef losraakt
De harde versie (zwart) met een hardheid van Shore 30-40 is geschikt voor middelfijne tot zeer grove slijpbeelden (tot circa korrel 180).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!