Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ProBase type C steunbeugel voor stijl
De oplossing voor vrijwel alle ondersteuningstypen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer hoge belastingscapaciteit in alle belastingsrichtingen
- Bespaart tijd tijdens de montage dankzij de verwijderbare kopplaat en de aansluiting van de twee onderdelen met een 55 mm wartelmoer als schroefverbinding
- Geoptimaliseerde schuine schroefaansluiting met systeemschroeven van 8 x 160 mm zink-nikkel voorkomt splijten van hout
- Hoogteverstelling mogelijk bij vollast
- Vereenvoudigde en nauwkeurige installatie dankzij het centreerpunt
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540
Lastdragende aansluiting, voor de hoogste belastingen in houtconstructies tussen steunen en substraat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!