Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
McPherson-veerpoot 3-delig, voor transmissiekrik
Bevestiging van de transmissiekrik om het verwijderen en monteren van asonderdelen te vergemakkelijken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gebruik van veersteun in combinatie met een in de handel verkrijgbare transmissiekrik
- Om te voorkomen dat de veerpoot naar beneden valt bij het demonteren van de regelarm
Leveringsomvang:
- 1 x steun voor McPherson-veerpoot
- 1 x ∅ 25 mm en 30 mm reduceerhuls
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!