Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stelsjabloon FT Fix
Basiselementen voor inbrengen ASSY®plus voldraadschroeven met een cilinderkop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Handige en maatgevende inschroefhulp voor ASSY plus VG voldraad schroeven
- Snel en nauwkeurig instellen van de inschroefhoek en afstand, vrij instelbaar
- Onderlinge afstand tussen schroeven nauwkeurig vastgelegd
- Rails gemaakt van hoogvast aluminium
- Hoekinstelling van stabiel kunststof
- Nevendrager kan met grondplaten worden gemonteerd
- Traploos instelbaar
- Eenvoudig en snel te hanteren
- Absoluut maatnauwkeurig
- Kan worden gebruikt voor ASSY plus VG schroeven met cilinderkop met een diameter van 6/8/10 mm
Set kan naar wens worden samengesteld
Set moet bestaan uit ten minste:
- 1 sjabloon
- 1 schroefgeleider
- 1 basisplaat
- Montage van verbindingen hoofd-nevendrager
- Andere toepassingen voor ASSY plus voldraad schroeven met gespecificeerde inschroefhoek
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!