Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelschroeven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Stelschroeven

Stelschroeven

Stelschroeven zijn verstelbare schroeven zonder schroefkop. In plaats daarvan zijn ze voorzien van een punt, een tap, een halftap of een conische dop. Stelschroeven worden gebruikt om de hoogte of het niveau van een object of oppervlak aan te passen.

Stelschroeven hebben heel wat troeven:

  • Verstelbaar: draai stelschroeven aan of los om het oppervlak waarop het is gemonteerd te verhogen of te verlagen.
  • Precies: pas de hoogte van een object aan met uiterste precisie. De schroefdraad van deze schroef zorgt namelijk voor een gelijkmatige, geleidelijke beweging.
  • Stevig: Würth stelschroeven zijn vervaardigd uit stevig materiaal. Daardoor zijn de schroeven stevig genoeg om het gewicht te dragen van het object dat erop rust.
  • Stabiel: door de hoogte van een object aan te passen met behulp van stelschroeven, wordt het stevig op zijn plaats gehouden.
  • Veelzijdig: in onze online shop vindt u naast onder meer ankers en pluggen ook stelschroeven in verschillende maten en vormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Draadstiften

Stelschroeven en draadstiften zijn beide bevestigingsmiddelen, maar ze hebben verschillende functies en ontwerpen.

Met een stelschroef verstelt u de positie van een onderdeel. De schroef heeft geen schroefdraad op het puntige uiteinde, maar wel op de steel.

Een draadstift daarentegen heeft aan één uiteinde schroefdraad en aan het andere een gladde steel. De gladde kant van de draadstift past in een voorgeboord gat, terwijl u het schroefdraaduiteinde in het te bevestigen materiaal draait.

Het belangrijkste verschil tussen stelschroeven en draadstiften is hoe ze eruitzien en wat ze doen.

Stelschroeven worden gebruikt om de positie van een onderdeel te verstellen, terwijl u met draadstiften twee materialen aan elkaar bevestigt. Daarnaast heeft een stelschroef een conische punt en schroefdraad op de steel, terwijl een draadstift schroefdraad heeft aan één uiteinde en een gladde steel aan het andere.

Bestel al uw stelschroeven en draadstiften online bij Würth

Würth biedt een uitgebreid assortiment aan kwaliteitsvolle bevestigingsmiddelen.

In onze online shop vindt u stelschroeven en draadstiften volgens de DIN-norm en ISO-norm in edelstaal (14H, 45H, 8.8), roestvrij staal (A1, A2 21H, A4, A4 21H, 18-8), messing en polyamide (6.6). Ze zijn verkrijgbaar in de nominale diameters M3, M5, M6, M8 en M10.

Würth Logo