Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelpoot

VERSTELBARE MEUBELPOTEN VAN ABS OF METAAL

Würth biedt een breed assortiment aan meubelbeslag, waaronder onze meubelpoten. Ze zijn allemaal verstelbaar en kunnen aangepast worden aan uw behoeften. Onze meubelpoten zijn gemaakt van ABS, gegalvaniseerd staal of een combinatie van beide. Ze zijn perfect om uw meubelen in hout, laminaat of een ander soort materiaal te versieren. De keuze van de meubelpoten hangt af van de gewenste hoogte, de gekozen bekleding, de gewenste stabiliteit, de wijze van bevestiging en de esthetiek van uw meubel.

Würth meubelpoten hebben buizen met een diameter van 28 mm tot 34 mm (de basis kan tot 60 mm zijn) en kunnen worden aangevuld met Würth pootclips. Deze zijn ook verkrijgbaar in ABS of gegalvaniseerd staal, passend bij de poten. De meubelpoten met de grootste diameter zijn degene die uw meubel meer stabiliteit zullen geven.

Sommige van onze meubelpoten hebben een groter verstelbereik dankzij de mogelijkheid om de poot om te draaien. U zult dus poten vinden met een hoogte van 95 tot 160 mm en met een verstelbereik van 15 tot 65 mm. Naast differentiatie naar materiaal, diameter en hoogte, biedt Würth ook verschillende bevestigingsmethoden voor uw meubelpoten, zodat u de meest geschikte variant voor uw werk kan kiezen. Er zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden, van de push-in bevestiging, via de schroefbevestiging op de plint, tot de rechtstreekse bevestiging aan de kast van binnenuit of van onderaf.

KWALITEIT TOT IN DE KLEINSTE DETAILS VOOR UW MEUBELS

Würth kiest ervoor om meubelpoten in duurzame materialen te produceren om u zo meubeltoebehoren van hoge kwaliteit aan te  kunnen bieden. ABS is een technopolymeer gemaakt van acrylonitril, butadieen en styreen. Hierdoor is het hittebestendig, slagvast en stijf. ABS is echter ook een materiaal dat gevoelig is voor atmosferische agentia - om de kleur van uw ABS-meubelpoot te behouden, kan je hem beter niet buiten zetten. Verzinkt staal is meer geschikt voor buitenmeubelen omdat het beter bestand is tegen corrosie in een vochtige omgeving.